Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122770000
Cod. Produttore
1122770000
Cod. EAN
4032248904808

Informazioni di prodotto

TRS 24VDC 1CO

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico TRS con tensione di alimentazione 24 VDC, dotato di un contatto normalmente aperto (1CO) e indicatore a led integrato. Progettato per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, questo dispositivo completo di base offre un comportamento di commutazione preciso e polarità definita. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti con morsetti amovibili per una facile manutenzione e installazione. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRS 24VDC 1CO con indicatore LED per applicazioni elettriche industriali

€ 14,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info