Descrizione del prodotto
Scatola sdoppiatore passiva IP67, 8 canali, Connettore M12, Led. gamma prodotto: Advantys ABE9 - tipo di prodotto o componente: divisore splitter passivo IP67 - collegamento elettrico: 8 connettori femmina M12 5 pin, 1 spina connettore maschio - LED di stato: 2 LED verde alimentato, 1 LED per via giallo stato via. Benefici: Mettili alla prova. Grazie alla loro modularità e compattezza, gli sdoppiatori Telefast ABE9 si adattano perfettamente alla diversità delle applicazioni dei clienti.... Applicazioni: - Imballaggio, Imbottigliamento, Montaggio, Trasporto..