Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14461104
Cod. Produttore
14461104
Cod. EAN
8021944080233

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Applicazione: rinforzo staffa
Piastra di montaggio realizzata in materiale resistente di tipo non specificato, progettata per garantire un rinforzo affidabile e duraturo nelle installazioni elettriche. Questo componente essenziale si integra facilmente in diverse configurazioni, offrendo stabilità e supporto ottimali senza aggiungere colore, mantenendo un aspetto neutro e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un accessorio di montaggio robusto e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0688-Rinforzo staffa GUELL 3

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Altro

Produttore

Rinforzo staffa GUELL 3 installazione illuminazione efficiente