› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Rilux T5 LED IP65 1500lm 1h illuminazione sicurezza industriale

Cod. Rexel OVOVA39580
Cod. Produttore OVA39580
Cod. EAN 3606481909428

Informazioni principali

  • Serie: Rilux T5
  • Tensione nominale: 230 V CA
  • Flusso luminoso: 1500 lm
  • Autonomia: 1h
  • Grado protezione: IP65, IK10
  • Materiale: Policarbonato e plastica
  • Dimensioni: 620x120x57 mm
  • Batteria: 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Rilux T5 IP65 è un apparecchio di illuminazione di emergenza autoalimentato, progettato per garantire un'illuminazione di sicurezza affidabile con un flusso luminoso di 1500 lumen per un'ora di autonomia. Realizzato con housing in policarbonato e copertura in plastica trasparente, assicura un'elevata resistenza agli agenti esterni grazie al grado di protezione IP65 e IK10, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne. Il dispositivo è dotato di una sorgente luminosa LED T5 di colore bianco con una durata di 100.000 ore, alimentato da una batteria LiFePO4 da 6,4 V e 3,2 Ah. Può essere montato a parete o a soffitto, offrendo versatilità di installazione. La sua alimentazione non permanente e la funzione di sola emergenza lo rendono ideale per garantire sicurezza in caso di interruzione di corrente. Il prodotto è conforme alle normative europee di sicurezza e qualità, con certificazione CE. Descrizione del produttore: Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Con telecomando/comando remoto

numero di poli

2

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

57 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Altro

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

1500 lm

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1500 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

1500 lm

Diffusore luce

Riflettore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

300 ... 300 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

1500 ... 1500 lm

Serie

Rilux T5

Rilux T5 LED IP65 1500lm 1h illuminazione sicurezza industriale
€ 127,91 x 1 pz.
(pz.)