Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA39567
Cod. Produttore
OVA39567
Cod. EAN
3606481158550

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Flusso luminoso: 300 lm / 800 lm
  • Tensione: 230 V
  • Autonomia: fino a 4 h
  • Serie: Rilux T5 LED
  • Applicazione: ambienti industriali
  • Design: classico e funzionale
  • Tecnologia: LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.

Produttore

RILUX LED T5 IP65 300LMSE 230LMSA 3