Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300186
Cod. Produttore
314300186
Cod. EAN
6931847124656

Informazioni di prodotto

Rivelatore DT wireless da esterno con lente a tenda

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Radio DS-PDC10DM-EG2-WE è una soluzione avanzata per il monitoraggio e la sicurezza degli ambienti. Progettato per rilevare movimenti e intrusioni, questo dispositivo offre un'eccellente sensibilità grazie alla sua tecnologia innovativa. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il Rilevatore garantisce una lunga durata e resistenza all'usura. È dotato di un sistema di attivazione intuitivo e di un'installazione semplice, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore. La compatibilità con diversi sistemi di sicurezza lo rende un elemento versatile per la protezione degli spazi. Con un grado di protezione adeguato, questo rilevatore è progettato per funzionare in diverse condizioni ambientali, assicurando prestazioni affidabili e costanti. La tecnologia radio integrata consente una comunicazione efficace con il sistema di allerta, assicurando una risposta tempestiva in caso di necessità.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

29,2 mm

altezza

134,4 mm

profondità

39,5 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

10 m

area di rilevazione

5 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

2 ... 3,5 m

Produttore

Rilevatore wireless da esterno DT con lente a tenda per sicurezza ambienti