› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Rilevatore tripla tecnologia wireless esterno per sicurezza residenziale e commerciale

Cod. Rexel HIK314300256
Cod. Produttore 314300256
Cod. EAN 6931847146757

Informazioni principali

  • Tipo: Rilevatore radio TT AM
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Compatto e funzionale
  • Funzione: Rileva movimenti e variazioni
  • Robustezza: Alta qualità materiali
  • Condizioni: Operativo in ambienti vari
  • Serie: DS-PDTT15AM-LM-WE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Rilevatore DS-PDTT15AM-LM-WE è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Questo rilevatore radio TT AM è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, fornendo un sistema di allerta efficace e tempestivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e veloce. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il dispositivo è in grado di rilevare movimenti e variazioni ambientali, offrendo una risposta rapida in caso di intrusione. Il Rilevatore DS-PDTT15AM-LM-WE si distingue per la sua robustezza e la capacità di operare in diverse condizioni ambientali, rendendolo un elemento essenziale per la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio. Scegliere questo rilevatore significa optare per un prodotto che combina innovazione e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

202 mm

profondità

73 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

area di rilevazione

90 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

0,8 ... 1,2 m

Rilevatore tripla tecnologia wireless esterno per sicurezza residenziale e commerciale