› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rilevatore tripla tecnologia antistrisciamento esterno 15m Pet immunity

Cod. Rexel BTI4275
Cod. Produttore 4275
Cod. EAN 8005543736098

Informazioni principali

  • Portata 15 m
  • Tripla tecnologia
  • Funzione antistrisciamento
  • Immunità Pet
  • Protezione antimascheramento
  • Adatto per esterno
  • Serie BTI4275

Descrizione del prodotto

Sensore da esterno con tecnologia tripla che integra rilevamento a infrarossi e microonde per una segnalazione duale efficace. Progettato per il montaggio su struttura, garantisce un rilevamento preciso e affidabile in ambienti esterni, assicurando sicurezza e protezione avanzata grazie alla combinazione di sensori. La sua tecnologia innovativa consente di ridurre i falsi allarmi, migliorando la risposta in situazioni di controllo perimetrale e antintrusione. Design robusto e funzionale ideale per impianti di sicurezza professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Rilevatore a tripla tecnologia con funzione antistrisciamento, Pet immunity e antimascheramento - portata 15m.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

89 mm

altezza

181 mm

profondità

82 mm

caratteristica

Distanza

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

15 m

Corrente d'esercizio

50 mA

Tensione d'esercizio

8 ... 16 V

Altezza di montaggio consigliata

2,3 ... 4 m

Rilevatore tripla tecnologia antistrisciamento esterno 15m Pet immunity