Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302294
Cod. Produttore
302294
Cod. EAN
8018367931242

Informazioni di prodotto

  • Potenza max: 400 W incandescenza
  • Potenza max: 200 W fluorescenza
  • Rilevamento: 5,8 GHz ±75 MHz
  • Campo rilevamento: fino a 8 m
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Protezione: Guarnizione EPDM
  • Serie: EKO+26 DETEK
  • Regolazioni: sensore luce e tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Plafoniera da parete con attacco E27, progettata per l’installazione a parete. Il prodotto supporta una singola sorgente luminosa con potenza di 23W e offre un design compatto con diametro di 292,6 mm e profondità di 118,3 mm. Realizzata per ambienti interni, è indicata per applicazioni che richiedono un’illuminazione funzionale senza lampada inclusa. Adatta a installazioni dove è necessario un apparecchio robusto e semplice, garantisce facilità di montaggio e versatilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Guarnizione in EPDM / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox / Massimo carico commutabile 400 W per lampade a incandescenza o 200 W per lampade fluorescenti / La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300 s) e sensore per sensibilità (20-100%) / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca / Campo massimo di rilevamento fino a 8 m

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Non necessario

con fotocellula

altezza/profondità

119 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

21 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

Produttore

Rilevatore presenza microonde 23W E27 interno/esterno robusto