Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti /

Cod. Rexel
HIK314300275
Cod. Produttore
314300275
Cod. EAN
6931847182250

Informazioni di prodotto

Rivelatore PIR-CAM wireless con telecamera integrata IR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Radio PIRCA DS-PDPC12P-EG2-WE è un dispositivo avanzato progettato per il monitoraggio e la sicurezza degli ambienti. Grazie alla tecnologia a infrarossi passivi, è in grado di rilevare il movimento con alta precisione, garantendo così una protezione efficace. La sua struttura robusta è ideale per installazioni sia interne che esterne, offrendo un grado di protezione elevato contro le intemperie. Questo rilevatore è dotato di un design elegante e discreto, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La sua facilità di montaggio e la versatilità di utilizzo lo rendono una scelta ideale per chi cerca un sistema di sicurezza affidabile e performante. Con il suo funzionamento a lungo termine e la manutenzione ridotta, il DS-PDPC12P-EG2-WE rappresenta una soluzione ideale per la protezione di case, uffici e spazi commerciali.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

72,2 mm

altezza

120,5 mm

profondità

56,7 mm

caratteristica

Superficie

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi

area di rilevazione

85,9 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Produttore

Rilevatore PIR wireless con telecamera IR integrata per sicurezza ambienti interni ed esterni