Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSP015CL
Cod. Produttore
1SPSP015CL
Cod. EAN
8019108023684

Informazioni di prodotto

  • Tensione alimentazione: 230 V ~ ± 10%
  • Potenza massima pilotabile: 1300W
  • Grado di protezione: IP20
  • Angolo di rilevamento: 360°
  • Campo di rilevamento: 3-6 m
  • Regolazione temporizzazione: 2-15 min
  • Temperatura funzionamento: -10°C a +40°C
  • Serie: MICRO MOVIMENTI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RILEV. DI MOV.DA SOFFITTO 360 GRADI1SPSP015CL PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000133 - Sensore di movimento completo

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

130 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

70 mm

profondità

70 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

130 mm

larghezza di montaggio

130 mm

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione laterale

6 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

12 m

con unità di segnalazione

angolo di scansione

360 GRADO

lunghezza di montaggio

130 mm

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

120 s

durata di funzionamento max.

15 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

1

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 300 lx

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Produttore

Rilevatore movimento soffitto 360 gradi sensore completo Perry Electric