Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
130 mm
Tipologia
Segnalatore di movimento
senza alogeni
altezza
70 mm
profondità
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di tensione di alimentazione
AC
diametro
larghezza di montaggio
Controllore Illuminazione vano scale
interruttore di esclusione
qualità del materiale
Duroplast
Max. portata trasmissione laterale
6 m
max. potenza di interruzione
1000 W
corrente di inserzione max.
5 A
materiale
Plastica
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento
12 m
con unità di segnalazione
angolo di scansione
360 GRADO
lunghezza di montaggio
resistenza agli urti
IK03
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Opaco
durata di funzionamento min.
120 s
durata di funzionamento max.
15 min
adatto per montaggio a parete
luminosità di intervento regolabile
altezza di montaggio ottimale
2,5 m
numero delle zone di commutazione
1
Max. commutazione del LED di alimentazione
200 W
tipo di sensore
Passivo infrarossi
frequenza
50 ... 50 Hz
temperatura
0 ... 40 °C
luminosità di intervento
5 ... 300 lx
angolo di rilevamento orizzontale
360 ... 360 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te