Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSP020
Cod. Produttore
1SPSP020
Cod. EAN
8019108260256

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento e presenza da incasso in controsoffitto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RILEV. DI MOVIM. CONTROSOF.360 GRAD1SPSP020 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000133 - Sensore di movimento completo

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

73 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

5 s

ritardo di disinserzione

2400 s

profondità di incasso

73 mm

diametro

70 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

70 mm

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

10 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

max. potenza di interruzione

2000 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

19 m

con unità di segnalazione

angolo di scansione

140 GRADO

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

40 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

5 m

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

55 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 40 °C

luminosità di intervento

30 ... 200 lx

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

Produttore

Rilevatore movimento presenza incasso controsoffitto 360 gradi PY1SPSP020 Perry Electric