Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSP060B
Cod. Produttore
1SPSP060B
Cod. EAN
8019108003310

Informazioni di prodotto

RILEV MOVIM PARETE LUCE NOTTURNA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RILEV MOVIM PARETE LUCE NOTTURNA è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura in ambienti interni. Questo rilevatore di movimento è ideale per l'installazione su pareti, offrendo un'illuminazione notturna che si attiva automaticamente al rilevamento di movimento, migliorando la sicurezza e la praticità negli spazi domestici e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, il dispositivo è progettato per resistere all'usura quotidiana. La sua forma compatta e discreta permette un'integrazione armoniosa in qualsiasi ambiente. Con un grado di protezione adeguato, il RILEV MOVIM è adatto per l'uso in diverse condizioni, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un sistema di illuminazione intelligente e funzionale, capace di rispondere alle esigenze moderne di sicurezza e comfort.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

altezza

80 mm

profondità

92 mm

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

24 m

angolo di scansione

180 GRADO

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Opaco

altezza di montaggio ottimale

2 m

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 60 Hz

luminosità di intervento

20 ... 300 lx

Produttore

Rilevatore movimento parete luce notturna attivazione automatica interno sicurezza comfort