Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
50 mm
Tipologia
Segnalatore di movimento
senza alogeni
altezza
102 mm
profondità
64 mm
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di tensione di alimentazione
AC
ritardo di disinserzione
720 s
larghezza di montaggio
Controllore Illuminazione vano scale
interruttore di esclusione
qualità del materiale
Duroplast
Max. portata trasmissione frontale
10 m
Max. portata trasmissione laterale
12 m
max. potenza di interruzione
1000 W
corrente di inserzione max.
5 A
materiale
Plastica
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento
19 m
con unità di segnalazione
angolo di scansione
140 GRADO
lunghezza di montaggio
grado di protezione (IP)
IP54
Tipo superficie
Lucido
durata di funzionamento min.
10 s
durata di funzionamento max.
12 min
adatto per montaggio a parete
luminosità di intervento regolabile
numero delle zone di commutazione
1
Max. gamma di presenza
55 SQUARE_METER
Max. commutazione del LED di alimentazione
200 W
tipo di sensore
Passivo infrarossi
frequenza
50 ... 50 Hz
temperatura
0 ... 40 °C
luminosità di intervento
5 ... 300 lx
angolo di rilevamento orizzontale
12 ... 12 GRADO
sensore di area rotazione, orizzontale
0 ... 180 GRADO
sensore di area rotazione , verticale
0 ... 12 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te