Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSP005
Cod. Produttore
1SPSP005
Cod. EAN
8019108260225

Informazioni di prodotto

RILEV. DI MOVIM. PARETE 240 GRADI
Descrizione del produttore: Kit compatibilità dei prodotti 2 moduli civili da incasso con la serie civile Bticino Matix colore bianco

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

50 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

102 mm

profondità

64 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di inserzione

5 s

ritardo di disinserzione

720 s

larghezza di montaggio

50 mm

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

19 m

con unità di segnalazione

angolo di scansione

140 GRADO

lunghezza di montaggio

102 mm

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

12 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

60 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 300 lx

angolo di rilevamento orizzontale

12 ... 12 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

0 ... 220 GRADO

Produttore

Rilevatore movimento parete 240 gradi compatibile Bticino Matix incasso 2 moduli bianco