Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSP010
Cod. Produttore
1SPSP010
Cod. EAN
8019108260232

Informazioni di prodotto

RILEVATORE DI MOVIMENTO IP 44
Descrizione del produttore: RILEV. DI MOVIM. PARETE 180 GRADI1SPSP010 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000133 - Sensore di movimento completo

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

50 mm

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

102 mm

profondità

64 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

ritardo di disinserzione

720 s

larghezza di montaggio

50 mm

Controllore Illuminazione vano scale

interruttore di esclusione

qualità del materiale

Duroplast

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

max. potenza di interruzione

1000 W

corrente di inserzione max.

5 A

materiale

Plastica

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento

25 m

con unità di segnalazione

angolo di scansione

180 GRADO

lunghezza di montaggio

102 mm

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

12 min

adatto per montaggio a parete

luminosità di intervento regolabile

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

60 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tipo di sensore

Passivo infrarossi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 40 °C

luminosità di intervento

5 ... 300 lx

angolo di rilevamento orizzontale

12 ... 12 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

0 ... 180 GRADO

sensore di area rotazione , verticale

0 ... 12 GRADO

Produttore

Rilevatore movimento parete 180° IP44 sensore completo Perry Electric