› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Rilevatore movimento a tenda doppia tecnologia antimascheramento esterno 12m

Cod. Rexel BTI4272
Cod. Produttore 4272
Cod. EAN 8005543591062

Informazioni principali

  • Alimentazione: 9,6–14,5 Vdc
  • Assorbimento: 30 mA max
  • Portata rilevazione: fino a 12 m
  • Copertura orizzontale: IR 7,5°, MW 32°
  • Copertura verticale: IR 90°, MW 80°
  • Indice protezione: IP54
  • Relè allarme: stato solido 60 V, 50 mA
  • Serie: 4272

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il sensore di movimento a doppia tecnologia da esterno modello 4272 è progettato per la protezione di porte, finestre, vetrine e in generale per installazioni all’aperto che richiedono una copertura precisa e definita. Utilizza sia la tecnologia a infrarossi passivi (PIR) che microonde (MW) per garantire un rilevamento affidabile, creando una copertura a tenda con un angolo di 7,5° e una portata regolabile fino a 12 metri. È dotato di un accelerometro integrato per la protezione antistrappo, un microinterruttore contro l’apertura del frontale e LED a infrarossi per l’analisi antimascheramento, assicurando così una maggiore sicurezza contro tentativi di manomissione. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP54, è alimentato a 9,6-14,5 Vdc con un assorbimento massimo di 30 mA, e funziona in un intervallo di temperatura da -20 a +55 °C. Le dimensioni variano leggermente a seconda del tipo di staffa di montaggio utilizzata, garantendo flessibilità nell’installazione. La segnalazione dello stato e degli eventi avviene tramite LED RGB a 5 colori, con funzioni specifiche per rilevazione movimento, mascheramento e allarme. Questo sensore è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni dove è necessaria una copertura mirata e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore di movimento a tenda a doppia tecnologia con funzione antimascheramento da esterno, con protezione antistrappo incorporata nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffa di montaggio - portata 12 m.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

40 mm

caratteristica

Tenda

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Corrente d'esercizio

30 mA

area di rilevazione

7,5 GRADO

Tensione d'esercizio

9,6 ... 14,5 V

angolo di rilevamento orizzontale

7,5 ... 7,5 GRADO

Rilevatore movimento a tenda doppia tecnologia antimascheramento esterno 12m