Prodotti /

Cod. Rexel
7P6D000021
Cod. Produttore
6D000021
Cod. EAN
4046548095357

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN SC
  • Capacità rilevamento: 30-150 mm
  • Zona protetta: 5,5 m
  • Zone max configurabili: 10 set
  • Zone max attive: 2 parallele
  • Output dati: UDP
  • Funzioni: Muting, Override, EDM
  • Normativa: EN ISO 61496-3
Il dispositivo PSEN SC S 5.5 08-12 di Pilz è un sensore di sicurezza progettato per il monitoraggio affidabile di aree pericolose in impianti industriali. La sua struttura compatta e robusta, caratterizzata dal colore giallo distintivo, garantisce alta visibilità e protezione contro urti e polvere. Dotato di tecnologia avanzata, consente un rilevamento preciso e rapido, migliorando la sicurezza operativa e la protezione del personale. Questo sensore è ideale per applicazioni di automazione industriale dove è richiesta una sorveglianza continua e sicura, contribuendo a prevenire incidenti e garantire conformità alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm, applicazioni verticali, punti di riferimento, sostituzione rapidatramite blocco di memoria sostituibile, 5,5 m zona protetta, tramite dispositivi PSENscan M: 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone di allarmema x attive in parallelo, 10 set zone max configurabili, output dati di misurazione(UDP ), Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496-3.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tempo di reazione

62 MILLISECOND

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

3

larghezza del sensore

102 mm

altezza del sensore

152 mm

lunghezza del sensore

112,5 mm

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Produttore

Sensore sicurezza PSEN SC S 5.5 08-12, monitoraggio preciso, installazione industriale