Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI393019D
Cod. Produttore
393019D
Cod. EAN
8005543627020

Informazioni di prodotto

RILEVATORE IR PER KIT CAMPANELLI SENZA FILI
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
rilevatore IR per kit campanelli senza fili

grado di protezione (IP)

IP20

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

DC

tipo di montaggio

apparente

colore della scatola

bianco

tensione nominale

4.5

senza fili

portata max.

150 m