Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50916/CO
Cod. Produttore
1GA50916/CO
Cod. EAN
8019108180639

Informazioni di prodotto

RILEVATORE GAS CO PARETE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rilevatore di gas PY1GA50916/CO è un dispositivo avanzato progettato per garantire la sicurezza in ambienti domestici e industriali. Questo strumento è in grado di rilevare una vasta gamma di gas pericolosi, tra cui ammoniaca, butano, gas naturale, anidride carbonica, monossido di carbonio e metano, offrendo un monitoraggio completo e affidabile. Con una tensione di alimentazione di 230 V, il rilevatore è progettato per un'installazione semplice e sicura. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. Questo dispositivo è essenziale per chi desidera proteggere la propria abitazione o il proprio spazio di lavoro da potenziali rischi legati ai gas nocivi. La precisione e la sensibilità del sensore garantiscono un intervento tempestivo, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e protetto. Con il PY1GA50916/CO, è possibile avere la tranquillità di sapere che la sicurezza è sempre sotto controllo.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

115 mm

altezza

150 mm

profondità

50 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il monossido di carbonio

Rileva l'anidride carbonica

Produttore

Rilevatore gas monossido carbonio parete 230 V per sicurezza ambienti domestici e industriali