Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA47917MET/P
Cod. Produttore
1GA47917MET/P
Cod. EAN
8019108180783

Informazioni di prodotto

RILEVATORE GAS METANO ZEFIRO PARETE
Descrizione del produttore: Il rivelatore di gas metano Zefiro è progettato per garantire la sicurezza nelle abitazioni. Questo dispositivo altamente sensibile rileva il gas naturale e il metano, offrendo una protezione essenziale contro potenziali pericoli. Con un design elegante e compatto, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua affidabilità e precisione lo rendono un alleato indispensabile per la sicurezza domestica, assicurando tranquillità a te e alla tua famiglia.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

Rilevatore gas metano parete Zefiro sensibile sicurezza domestica