Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50917MET/P
Cod. Produttore
1GA50917MET/P
Cod. EAN
8019108180844

Informazioni di prodotto

rilevatore gas metano da parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RIV GAS MET PARETE della serie ZEFIRO è un dispositivo affidabile per la rilevazione di gas. Progettato per identificare il metano e il gas naturale, offre un'ottima soluzione per garantire la sicurezza degli ambienti. La sua costruzione in metallo assicura durabilità e resistenza nel tempo. Con un design elegante e funzionale, questo rilevatore si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo tranquillità e protezione contro potenziali rischi.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

Rilevatore gas metano da parete metallo serie Zefiro sicurezza ambienti resistenza