Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA43917MET
Cod. Produttore
1GA43917MET
Cod. EAN
8019108181049

Informazioni di prodotto

rilevatore gas metano da incasso universale
Descrizione del produttore: Il Rivelatore di Gas Metano da Incasso è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettato per rilevare metano e gas naturale, offre una protezione affidabile in ambienti residenziali. Con un'alimentazione a 230 V, questo rivelatore si integra perfettamente nel tuo spazio, garantendo un monitoraggio costante. La sua capacità di rilevamento specifico lo rende un alleato indispensabile per prevenire potenziali rischi legati ai gas. Scegli la tranquillità con questo strumento di sicurezza efficiente e discreto.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

69 mm

altezza

45 mm

profondità

49 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

Rilevatore gas metano da incasso 230 V per sicurezza domestica