Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA47917GPL/P
Cod. Produttore
1GA47917GPL/P
Cod. EAN
8019108180806

Informazioni di prodotto

RILEVATORE GAS GPL ZEFIRO PARETE
Descrizione del produttore: Il rivelatore di gas GPL per parete Zefiro è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettato per rilevare efficacemente il butano, questo strumento offre una protezione affidabile contro potenziali perdite di gas. La sua installazione a parete consente un facile posizionamento in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il rivelatore combina funzionalità e design, garantendo un monitoraggio costante della sicurezza. Scegli Zefiro per una casa più sicura.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il butano

Produttore

Rilevatore gas GPL parete Zefiro rilevazione butano sicurezza domestica