Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50917GPL/P
Cod. Produttore
1GA50917GPL/P
Cod. EAN
8019108180868

Informazioni di prodotto

rilevatore gas GPL da parete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RIV GAS GPL PARETE SERIE ZEFIRO è un dispositivo progettato per la rilevazione di gas butano, garantendo un ambiente più sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua funzionalità è essenziale per chi desidera monitorare la presenza di gas in modo efficace. Con un design elegante e discreto, il RIV GAS GPL PARETE si distingue per la sua affidabilità e precisione nella rilevazione.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il butano

Produttore

Rilevatore gas GPL da parete Serie Zefiro alta precisione sicurezza ambienti interni