Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA43917GPL
Cod. Produttore
1GA43917GPL
Cod. EAN
8019108181056

Informazioni di prodotto

rilevatore gas gpl da incasso universale
Descrizione del produttore: Il rivelatore di gas GPL da incasso è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica, progettato per rilevare propano e butano. Questo prodotto elettrico funziona a 230 V, garantendo un monitoraggio costante e affidabile. La sua installazione discreta lo rende ideale per qualsiasi ambiente, mentre la tecnologia avanzata assicura una risposta rapida in caso di perdite di gas. Con questo rivelatore, puoi sentirti al sicuro e protetto nella tua casa.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

69 mm

altezza

45 mm

profondità

49 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il propano

rileva il butano

Produttore

Rilevatore gas GPL da incasso 230 V per sicurezza domestica propano butano