› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW wireless portata 12m per sicurezza domestica e automazione

Cod. Rexel HIK314300071
Cod. Produttore 314300071
Cod. EAN 6941264063131

Informazioni principali

  • Portata rilevamento: 12 metri
  • Tipo: Rilevatore radio
  • Installazione: Facile e veloce
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Compatibilità: Sistemi allerta/auto
  • Design: Elegante e discreto
  • Serie: DS-PDD12P-EG2-WE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Rilevatore Radio DS-PDD12P-EG2-WE è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile fino a 12 metri. Questo sensore, di facile installazione, è ideale per applicazioni di sicurezza e automazione domestica, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze. La sua tecnologia avanzata consente di rilevare movimenti in modo efficace, contribuendo a migliorare la sicurezza degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, il Rilevatore è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo una lunga durata nel tempo. La compatibilità con sistemi di allerta e di automazione lo rende un componente essenziale per chi desidera ottimizzare la propria sicurezza domestica. La sua forma elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, senza compromettere l'estetica degli spazi. Con un design innovativo e funzionalità avanzate, il Rilevatore Radio DS-PDD12P-EG2-WE rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un dispositivo di rilevamento efficace e affidabile.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

65,5 mm

altezza

103 mm

profondità

48,5 mm

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

raggio di sorveglianza

12 m

area di rilevazione

85,9 GRADO

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Altezza di montaggio consigliata

1,8 ... 2,4 m

Rilevatore doppia tecnologia PIR+MW wireless portata 12m per sicurezza domestica e automazione