Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
batteria
indicatore di passaggio
non pertinente
lunghezza
148 mm
lunghezza della lama
9 mm
larghezza della lama
4 mm
indicatore di tensione
LED
indicatore di fase unipolare
riconoscimento tensione senza contatto
intervallo di misura della tensione
200 V 1000 V
categoria circuito di misura
CAT IV
tipo di prova
unipolare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te