Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSL.300
Cod. Produttore
SL.300
Cod. EAN
8013202743059

Informazioni di prodotto

  • Angolo rilevamento: 240°
  • Tensione di alimentazione: 230V
  • Corrente massima: 16A
  • Grado di protezione: IP20
  • Temperatura di esercizio: -20°C a +40°C
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Dimensioni compatte: 60x60x40 mm
  • Serie: ARSL
RILEVATORE DI PRESENZA 240Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: RILEVATORE DI PRESENZA 240Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

RILEVATORE DI PRESENZA 240