Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP40
funzionamento a batteria ricaricabile
tipo di sensore
EV017062
lunghezza
185.4
altezza
25.4
larghezza
63.5
tecnica
microfono a condensatore
frequenza del segnale acustico
35
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te