Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90787
Cod. Produttore
GW90787
Cod. EAN
8011564441651

Informazioni di prodotto

RILEVATORE DI MOVIMENTO - CREPUSCOLARE PER ESTERNO - KNX - IP55 - BIANCO
Descrizione del produttore: Chorus - Building Automation BUS KNX - Sistema BUS con protocollo KNX: la soluzione ideale per le abitazioni e gli edifici di grandi dimensioni. Un evoluto sistema di controllo conforme allo standard europeo EN50090 per la trasmissione e la gestione dei dati nell'automazione degli edifici. Il bus KNX è una soluzione aperta e come tale offre un'importante garanzia di interoperabilità  tra prodotti di differenti costruttori, inoltre è sinonimo di affidabilità , flessibilità  e riduzione dei tempi di installazione.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

apparente

accoppiamento bus incluso

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

CHORUS BUS KNX,DOMOTICS

colore

Bianco