Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SPSPF04
Cod. Produttore
1SPSPF04
Cod. EAN
8019108260508

Informazioni di prodotto

RILEV MOVIM CON LAMPADA 4 LED
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1SPSPF04 rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione, dotato di quattro LED ad alta efficienza energetica. Questo dispositivo è progettato per una varietà di installazioni, rendendolo estremamente versatile. È adatto per montaggio a incasso, sospensione a pendolo, montaggio a soffitto e per l'installazione su traverse e pavimenti. La compatibilità con barre conduttrici e morsetti facilita ulteriormente il suo utilizzo in diversi contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, il sistema è conforme agli standard di sicurezza per cavi a bassa tensione. La sua progettazione assicura un'illuminazione efficace e duratura, ideale per ambienti commerciali e residenziali. Con un design elegante e funzionale, questo apparecchio non solo offre prestazioni superiori, ma si integra perfettamente in qualsiasi spazio, elevando l'estetica e la funzionalità dell'ambiente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

52 W

Orientabilita'

Orientabile

adatto per montaggio con morsetto

Tipo di cablaggio

Terminale

Adatto per sistema di cavi

adatto per potenza lampada

52 ... 52 W

tensione nominale

230 ... 230 V

flusso luminoso

4000 ... 4000 lm

Produttore

Rilevatore di movimento con lampada 4 LED alta efficienza per installazioni versatili ambienti commerciali e residenziali