›

RILEV.PRES./MOV. DALI2 360 INC. 2

Cod. Rexel HLEED503
Cod. Produttore EED503
Cod. EAN 3250612256174

Informazioni principali

Rilevatore di presenza e movimento 360° DALI2 a incasso rilevazione Ø20m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rilevatore DALI2 da incasso per rilevamento presenza e movimento, con montaggio a soffitto e copertura a 360°. Regolazione della luminosità da 5 a 2000 lux e impostazione del tempo di spegnimento da 5 s a 60 min. Area di rilevamento fino a 20 m, supporta 24 ballast e funzioni Master/Slave (fino a 10 slave). Gestibile via telecomando EE807/EE808. Perfetto per spazi residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

103,3 mm

profondità

80 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

82 mm

Con telecomando/comando remoto

diametro

85 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

68 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

5 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

comandabile a distanza

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9010

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

angolo di scansione

360 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Lucido

durata di funzionamento min.

2 s

durata di funzionamento max.

60 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

numero delle zone di commutazione

1

Max. gamma di presenza

78 SQUARE_METER

frequenza

50 ... 60 Hz

luminosità di intervento

5 ... 2000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

RILEV.PRES./MOV. DALI2 360 INC. 2