›

RILEV.PRES./MOV. 360 INCASSO 20M

Cod. Rexel HLEER503
Cod. Produttore EER503
Cod. EAN 3250612256235

Informazioni principali

Rilevatore di presenza e movimento 360° 230V AC a incasso rilevazione Ø20m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore da incasso 230V AC per rilevamento presenza e movimento, ideale per montaggio a soffitto con copertura a 360°. Regola la luce da 5 a 2000 lux e imposta lo spegnimento da 5 s a 60 min. Area di rilevamento fino a 20 m. Uscita NA 10 A con zero crossing, funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo remoto via telecomando EE807/EE808. Ideale per spazi residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di presenza

senza alogeni

altezza

76 mm

profondità

75,9 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

78 mm

Con telecomando/comando remoto

diametro

85 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

68 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

5 m

Max. portata trasmissione laterale

10 m

max. potenza di interruzione

2000 W

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

comandabile a distanza

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9010

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

angolo di scansione

360 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

durata di funzionamento min.

2 s

durata di funzionamento max.

60 min

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

Max. gamma di presenza

78 SQUARE_METER

Max. commutazione del LED di alimentazione

400 W

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

50 ... 60 Hz

luminosità di intervento

5 ... 2000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

360 ... 360 GRADO

RILEV.PRES./MOV. 360 INCASSO 20M