Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT56P008
Cod. Produttore
CCT56P008
Cod. EAN
3606480145162

Informazioni di prodotto

Rilevatore di movimento Argus Standard 360°, IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
PIR esterno standard ARGUS 360°. Rilevatore elettronico di movimento per montaggio all'esterno. Monitoraggio della superficie a 360°. Sensori e componenti a infrarossi di alta qualità. Convenienza e sicurezza: reagisce a tutti i visitatori o intrusi accendendo e spegnendo automaticamente la luce. Facile da usare e a risparmio energetico con impostazioni rapide per orari di accensione e livelli di sensibilità alla luce. Protezione da UV, polvere, piogge pesanti e protezione dall'acqua. È possibile escludere determinate aree dal campo di rilevamento. Tensione di rete: AC 220-240 V, 50 Hz. Corrente di commutazione max.: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Capacità nominale: lampade a incandescenza AC 230 V: 1000 W. Lampade alogene AC 230 V: 800 W. Alogene con trasformatore elettronico: 315 VA. Alogena con trasformatore del nucleo di ferro: 500 VA. Tubi fluorescenti: 250 VA. Carichi capacitivi (corrente di prova di 6 A ): 28 µF. Carichi capacitivi (corrente di prova di 10 A ): 21 µF. Lampade fluorescenti compatte: 4 x 23 W. Fusibile a monte: 10 A. Assorbimento di corrente in stand-by: max 2.5 W. Angolo di rilevamento: 360°. Intervallo: max. 12 m. Sensibilità luce (impostazione lux): 5-2000 Lux. Impostazione oraria: da circa 5 s a circa 20 min., tolleranza inferiore a 2-8 s. Modalità di commutazione: modalità automatica, esclusione manuale. Collegamento: 3 fili. Temperatura di funzionamento: da -15°C a +40°C. Tipo di protezione: IP 55. Direttive CE: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Colore: bianco, RAL 9010. Dimensioni (LxWxH): 170x88x76 mm (con staffa angolare), 142,5x88x76 (senza staffa angolare). Peso netto: 256g (con staffa angolare), 230g (senza staffa angolare). Contenuto: con staffa di montaggio per angoli esterni/interni. Colore: bianco.

luminosità di intervento

5 lx

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

durata di funzionamento min.

5 s

senza alogeni

colore

Bianco

durata di funzionamento max.

20 min

qualità del materiale

materiale termoplastico

corrente di inserzione max.

10 A

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

tipo di tensione

AC

profondità

76

larghezza

142.5

max. potenza di interruzione

1000 W

angolo di scansione

360

ritardo di disinserzione

1200 s

tipo di sensore

passivo infrarossi

campo di rilevazione diametro sul pavimento

7.4 m

resistenza agli urti

IK02

max. portata frontale

12 m

esecuzione

segnalatore di movimento

frequenza

50 Hz

sensore di area rotazione , verticale

-90 °

luminosità di intervento regolabile

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

tensione nominale

230 V

max. portata da un lato

12 m

altezza

88

temperatura

-15 °C

adatto per montaggio a parete

Serie

ARGUS_standard_movement_detectors

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Rilevatore di movimento Argus Standard 360°, IP55