Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XMSB11
Cod. Produttore
A9XMSB11
Cod. EAN
3606480430602

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione, PowerLogic, Smart Link, modulo di comunicazione modbus rs485, 11 canali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 SmartLink Modbus Slave è un modulo di comunicazione intelligente con 11 canali. Comunica con gli ausiliari iACT24 per i contattori iCT, iATL24 per i relè a impulsi iTL, iOF+SD24 per iC60, iID, ARA, RCA e iSW-NA. Deve essere associato a un Master SmartLink SI B grazie al connettore Modbus RS485. Viene utilizzato per trasferire i dati dai dispositivi Acti9 a un PLC o a un sistema di monitoraggio di rete grazie al connettore Ethernet. Comunica anche con OF+SD24 per C60, C120, DPN, ID e C60H-DC, Ti24 per RCA iC60 e Reflex iC60. È fornito con 1 connettore di alimentazione da 24 VCC, 2 bulloni per il montaggio su Linergy FM80. Il collegamento è Modbus, RTU, collegamento seriale RS485. La velocità di trasferimento è autoadattabile da 9600 a 19200 baud. Il raggio di indirizzamento Modbus è compreso tra 1 e 99. È un connettore a 4 pin del tipo bus. È una connessione plug-in. La lunghezza massima del bus è di 1000 m. La lunghezza massima del cavo è di 500 m. L'alimentazione di tensione è 24VDC +/- 10%. La corrente di ingresso massima è 1,5 A. La corrente di picco massima è 3 A. Il grado di protezione è IP20. Il grado di inquinamento è 3. È conforme alla direttiva RoHS. La durata della memoria di salvataggio è di 10 anni. Le dimensioni totali sono (H) 359 mm x (L) 23 mm x (P) 42 mm. Il peso è 195 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e + 60°C e solo +50°C, se è montato in verticale. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61131-2.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

359 mm

altezza

23 mm

profondità

42 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di ingressi digitali

22

numero di uscite digitali

11

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per Modbus

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

0,1 A

protezione da corto circuito, uscite digitali presenti

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a parete/diretto possibile

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

ingressi analogici configurabili

uscite digitali configurabili

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Serie

EcoStruxure I O Smart Link

Produttore

Modulo comunicazione Modbus RS485 Acti9 SmartLink 11 canali per automazione industriale

€ 322,77 x 1 pz.
(pz.)