›

RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO

Cod. Rexel HL52110
Cod. Produttore 52110
Cod. EAN 3542220521103

Informazioni principali

Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rilevatore di movimento a infrarossi da parete di colore bianco è la soluzione ideale per l’automazione dell’illuminazione in esterni. Con un angolo di rilevamento di 140°, profondità di rilevazione fino a 16 moduli DINed è orientabile e regolabile in altezza. Supporta carichi fino a 1500W (230V~ 50Hz) con uscita a relè da 10A. Il campo può essere limitato tramite alette in dotazione. Temporizzazione da 5 s a 15 min. Grado di protezione IP55 per uso esterno.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Tipologia

Segnalatore di movimento

senza alogeni

altezza

2500 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

adatto per montaggio a parete

Controllore Illuminazione vano scale

qualità del materiale

Altro

Max. portata trasmissione frontale

16 m

Max. portata trasmissione laterale

12 m

materiale

Plastica

sensibilità di intervento regolabile

carico C

comandabile a distanza

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9010

funzione teach per luminosità di intervento

collegabile in rete

angolo di scansione

140 GRADO

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP55

luminosità di intervento regolabile

altezza di montaggio ottimale

2,5 m

frequenza

50 ... 60 Hz

luminosità di intervento

5 ... 1000 lx

angolo di rilevamento orizzontale

140 ... 140 GRADO

sensore di area rotazione, orizzontale

140 ... 140 GRADO

RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO