Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20424836N
Cod. Produttore
20424836N
Cod. EAN
8016692126692

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg48 A Pg36
La riduzione in ottone da PG48 a PG36 è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione offre una resistenza e durevolezza superiori. Con filettature interne ed esterne di tipo PG, si adatta perfettamente a diverse applicazioni. La dimensione della filettatura interna è di 36 mm, mentre quella esterna è di 48 mm, garantendo una connessione sicura e affidabile. Ideale per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

dimensione della filettatura PG interna

36

dimensione della filettatura PG esterna

48

nichelato

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

PG

tipo di filettatura interna

PG

Produttore

RIDUZIONE OTTONE DA PG48 A PG36