Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20422916N
Cod. Produttore
20422916N
Cod. EAN
8016692126517

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg29 A Pg16
La riduzione in ottone da PG29 a PG16 è un elemento essenziale per connessioni sicure e affidabili. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione presenta filettature interne ed esterne PG, garantendo una perfetta compatibilità con i sistemi elettrici. Con una dimensione della filettatura interna di 16 mm e una dimensione della filettatura esterna di 29 mm, è progettata per offrire robustezza e durabilità. Perfetta per applicazioni industriali e commerciali, rappresenta la scelta ideale per i professionisti del settore.

materiale

ottone

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

29

nichelato

tipo di filettatura esterna

PG

tipo di filettatura interna

PG

Produttore

RIDUZIONE OTTONE DA PG29 A PG16