Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20421609N
Cod. Produttore
20421609N
Cod. EAN
8016692126333

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg16 A Pg9
La riduzione in ottone da PG16 a PG9 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione offre una connessione robusta e duratura. Con filettature interne ed esterne di tipo PG, garantisce un'installazione semplice e sicura. Le dimensioni precise delle filettature, 9 mm per quella interna e 16 mm per quella esterna, assicurano una perfetta compatibilità con i sistemi elettrici. Un'ottima scelta per le tue esigenze di riduzione.

dimensione della filettatura PG interna

9

dimensione della filettatura PG esterna

16

nichelato

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

PG

tipo di filettatura interna

PG

Produttore

RIDUZIONE OTTONE DA PG16 A PG9