Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE20421107N
Cod. Produttore
20421107N
Cod. EAN
8016692126159

Informazioni di prodotto

RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg11 A Pg7
La riduzione ottone da PG11 a PG7 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in ottone di alta qualità, questa riduzione offre una resistenza e durabilità superiori. Con filettature interne ed esterne di tipo PG, garantisce un'installazione sicura e affidabile. La dimensione della filettatura interna è di 7 mm, mentre quella esterna è di 11 mm, rendendola ideale per diverse configurazioni. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico con efficienza e precisione.

dimensione della filettatura PG interna

7

dimensione della filettatura PG esterna

11

nichelato

materiale

ottone

tipo di filettatura esterna

PG

tipo di filettatura interna

PG

Produttore

RIDUZIONE OTTONE DA PG11 A PG7