›

RIDUZIONE M. PG29 - F. PG21 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6104-2921
Cod. Produttore 6104-2921
Cod. EAN 8033648145521

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione A
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Resistenza: Ambienti avversi
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Dimensioni: PG29 maschio - PG21 femmina
  • Serie: Tipo A
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

21

dimensione della filettatura PG esterna

29

RIDUZIONE M. PG29 - F. PG21 TIPO A