›

RIDUZIONE M. PG21 - F. PG16 TIPO A

DKC
Cod. Rexel DK6104-2116
Cod. Produttore 6104-2116
Cod. EAN 8033648145507

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione PG-PG
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS UNI ISO 228
  • Standard: CEI EN 60423, DIN 40430
  • Tipo filettatura: Tipo A
  • Dimensioni: M PG21 - F PG16
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Serie: DK6104-2116

Descrizione del prodotto

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A. Descrizione del produttore: Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

PG

dimensione della filettatura PG interna

16

dimensione della filettatura PG esterna

21

RIDUZIONE M. PG21 - F. PG16 TIPO A