Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
DK6105-6348
Cod. Produttore
6105-6348
Cod. EAN
8033648150136

Informazioni di prodotto

Riduzione in ottone nichelato per una maggiore durabilità in ambienti difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie a filettature standardizzate (Metrica ISO, GAS cilindrico, PG)
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Affidabilità elevata per ridurre interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore resistenza alle condizioni ambientali avverse
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Efficienza garantita da componenti conformi alle norme CEI EN 60423
Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

48

tipo di filettatura interna

PG

tipo di filettatura esterna

Metrico

dimensione della filettatura PG interna

63

Produttore

DKC

RIDUZIONE M. M63 - F. PG48 TIPO B