›

RIDUZIONE M. M63 - F. M40 TIPO A C

DKC
Cod. Rexel DK6016-6340
Cod. Produttore 6016-6340
Cod. EAN 8033648137656

Informazioni principali

  • Descrizione: RIDUZIONE M. M63 - F. M40 TIPO A
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS cilindrico, PG
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228, DIN 40430
  • Tipo: A
  • Resistenza: Elevata ambientale
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: DK6016-6340

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

40

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

63

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M63 - F. M40 TIPO A C