›

RIDUZIONE M. M63 - F. G2 TIPO B

DKC
Cod. Rexel DK6019-6302
Cod. Produttore 6019-6302
Cod. EAN 8033648115739

Informazioni principali

  • Filettature: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Riduzione Tipo B
  • Norme: CEI EN 60423
  • Filettatura femmina: G2
  • Filettatura maschio: M63
  • Standard: UNI ISO 228
  • Serie: DK6019-6302

Descrizione del prodotto

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

63

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

2 pollici

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M63 - F. G2 TIPO B