›

RIDUZIONE M. M40 - F. M25 TIPO A C

DKC
Cod. Rexel DK6016-4025
Cod. Produttore 6016-4025
Cod. EAN 8033648173807

Informazioni principali

  • Tipo: Riduzione M. M40 - F. M25
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettature: Metrica ISO, GAS, PG
  • Norme: CEI EN 60423, UNI ISO 228
  • Tipo filettatura: A
  • Resistenza: Elevata ambientale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: DK6016

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

25

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

40

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M40 - F. M25 TIPO A C