Prodotti /

Cod. Rexel
DK6019-3201
Cod. Produttore
6019-3201
Cod. EAN
8033648138639

Informazioni di prodotto

Riduzione in ottone nichelato per una maggiore durata e resistenza ambientale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle filettature standardizzate (ISO, GAS cilindrico, PG)
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e conformi alle norme CEI EN 60423

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e lunga durata del materiale
  • Migliore resistenza alle condizioni ambientali avverse
Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B. Descrizione del produttore: Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

32

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

tipo di filettatura esterna

Metrico