›

RIDUZIONE M. M25 - F. M32 TIPO B C

DKC
Cod. Rexel DK6016-2532
Cod. Produttore 6016-2532
Cod. EAN 8033648153328

Informazioni principali

  • Tipo: B
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Norme: CEI EN 60423
  • Filettatura gas: UNI ISO 228
  • Filettatura PG: DIN 40430
  • Serie: DK6016-2532
  • Dimensioni: M25 - M32

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.

Caratteristiche tecniche

nichelato

qualità del materiale

Altro

materiale

Ottone

dimensione della filettatura metrica, filettatura interna

32

Dimesione della filettatura esterna (metrica)

25

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

Metrico

RIDUZIONE M. M25 - F. M32 TIPO B C